Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Heckenschere mit Wellenschliff

HECKSHER-WLSCHLF-ALU-L610MM

Art.-Nr. 071403 946

EAN 4065746641111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heckenschere mit Wellenschliff

Art.-Nr. 071403 946
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
Hochwertige Heckenschere mit Aluminiumgriff, Wellenschliff-Klingen und Saftrillen

Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten


  • Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten

  • Die austauschbaren Dämpfer verstärken dies zusätzlich


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigten, präzisionsgeschliffenen, korrosionsgeschützten Klingen mit Saftrillen sorgen für eine optimale Schneidleistung

  • Der Wellenschliff unterstützt dabei noch, um einen sauberen und pflanzenschonenden Schnitt zu erhalten


Flexibel einstellbar


  • Mit Hilfe der Zentralverschraubung kann die Klingenspannung optimal auf das Schnittgut eingestellt werden


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klingen vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für den Grünschnitt von Hecken und hochwertigen Ziergewächsen

Schneidenlänge

240 mm

Länge

610 mm

Schnittleistung Holz

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen